※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)40
仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:入側端(1個付)●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50〜500
注文コード53007648
品番ZS6X40-RSR
参考基準価格(税別)¥45,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。