798-18X400 ブレードフレキ(L型) カクダイ 53007904

ブレードフレキ(L型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53007904 品番798-18X400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。

材質ブレード:SUS304/チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ)/エルボ、ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト 長さL(mm)400 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1〜80 最小曲げ半径(mm)40 取付ねじG1/2 アズワン品番64-6496-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする