カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
ブレードフレキ(L型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53007913
品番
798-18X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質
ブレード:SUS304/チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ)/エルボ、ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト
長さL(mm)
500
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
1〜80
最小曲げ半径(mm)
40
取付ねじ
G1/2
アズワン品番
64-6496-22