フレキ接続銅管アダプター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53009889 品番 6182-13X22.22
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)

ねじの種類G 呼び寸法13×22.22 材質黄銅 形状ストレート 全長(mm)36 質量(g)- 種類銅管用継手 寸法A(mm)36 寸法C(Φmm)22.22 寸法BG1/2 アズワン品番64-6499-16
注意
※銀ろうでの溶接が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53009889
2023-10-16
用途:
水道工事
その他業種

既設銅管との接続に利用しましたが漏れました。
これはひとえに当方の技術力不足です。
熱し方が足りなかったと思われます。
取り外してやすり掛けして再度挑戦しましたがもっと漏れました。
1回で成功させる必要がありそうです。
次回はバーナーを使わないタイプにしようと思います。

対象商品:
40494754
2021-09-27
用途:
給水工事に使用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
40494754
2019-08-17
用途:
給湯器に水、お湯管の接続
運輸・通信業

毎回、色々と数量少なく注文させて頂き、試しています。今回はコスパ的には低いですが、使い勝手は最高です。

対象商品:
40494754
2018-03-09
用途:
水道給水工事

銅管の接続に使った、特に問題なく接続完了。よい商品だと思う。

対象商品:
37083645
2016-01-12
用途:
給湯配管

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする