カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
圧力計ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012533
品番
652-018-6
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
黄銅
呼び径
6(1/4)
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69
材質(ハンドル)
ステンレス
アズワン品番
64-6501-88
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材