カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
圧力計ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012576
品番
652-019-6T
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/4
寸法C(mm)
51
材質(本体)
SUS316
F
Rc1/4
E
G1/4
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
39
アズワン品番
64-6501-92
ボア径
レデューストボア
流路内径(Φmm)
5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材