カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
圧力計ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53012585
品番
652-019-10T
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法C(mm)
55
材質(本体)
SUS316
F
Rc3/8
E
G3/8
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
44
アズワン品番
64-6501-91
ボア径
レデューストボア
流路内径(Φmm)
7
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材