カクダイ
蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
1
0.25
0.4
6
1
1.6
外径(Φmm)
100
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53013276
品番
649-874-05E
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サイホン管との併用が必要です。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
100
圧力レンジ(MPa)
1
接続ねじ
3/8
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ