カクダイ
カクダイの 書庫・金庫・ロッカー
カクダイの ロッカー
カクダイの 小物入れロッカー
パーソナルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
鍵
ダイヤルキー(暗証番号可変タイプ)
段数
3
注文コード
53014484
品番
200-351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
鍵・段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯ブラシや化粧品などを入れる小物入れです。
埋込、露出設置兼用
左右に連結することができます。
ビス・プラグ、連結用部品付き
段数
3
鍵
ダイヤルキー(暗証番号可変タイプ)
付属品
トラスタッピングビス3.5×25(×2)、プラグ6×25(×2)、取扱施工説明書、連結用部品(×4)、ガイドバー(×3)
材質
鋼
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×600
アズワン品番
64-6505-10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。