カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
外ネジ目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53016164
品番
4212-200
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
巣はネジ止め式。
呼び
200
材質
黄銅
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
PF8
寸法B(mm)
224
寸法C(mm)
202
呼び径(A)
200
アズワン品番
64-6507-70