カクダイ
カクダイの 空調/換気関連部品
カクダイの エアコン部材
カクダイの ドレン管
エアコン用ドレンホース
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53016478
品番
438-002-3
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
PE
長さ(m)
3
用途
ルームエアコン用屋外排水ホース
ホース寸法(内径×外径)(mm)
14×19
アズワン品番
64-6507-95
接続口外径(Φmm)
16・18用