BTB コネクタ ヘッダ 10POS 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:Archer M52 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 抵抗:40mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.3N 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:1.27mm メイティングフォース:2N 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:+105ーC 最低動作温度:-40ーC 耐電圧:500V 列ピッチ:2.54mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:150V 注文コード53017809 品番M52-040023W0545
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:Archer M52 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 抵抗:40mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.3N 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:1.27mm メイティングフォース:2N 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:+105ーC 最低動作温度:-40ーC 耐電圧:500V 列ピッチ:2.54mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:150V アズワン品番65-1370-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする