CONN ハウジング RCPT 34POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53017836 品番M225-4553498
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:M225 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1577-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする