4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53017879 品番73093-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 スチール アズワン品番65-1602-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする