4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53017897 品番73093-2
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチール アズワン品番65-1602-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする