BTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53017940 品番858-22-004-80-012101
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1358-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする