CONN スプリング ロード HDR 3POS 4MM TH

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53017967 品番858-10-003-10-002000
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:3 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする