310-47-118-41-001000 SIP ソケット 18POS 2.54MM スルーホール MILL MAX 1個 310-47-118-41-001000 53018010

SIP ソケット 18POS 2.54MM スルーホール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018010 品番310-47-118-41-001000
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様コンタクト数:18 コネクタ タイプ:SIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:310 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1648-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする