BTB コネクタ ヘッダ 8POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018518 品番57102-F08-04ULF
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:8 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Minitek 57102 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1374-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする