画像準備中

CONN ヒューズ 電源 エントリー モジュール プラグ 10A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018746 品番KM00.1205.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:ヒューズ付きパワーエントリー 定格電流:10A ヒューズ電流:10A コネクタ 色:ブラック コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1523-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする