画像準備中

KOKO保温・保冷バッグ フランシス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード53018815 品番CDCKO662BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お弁当派の素敵なパートナー。
内側に保温・保冷機能を持つ、スタイリッシュなランチバッグ。
「KOKOシリーズ」はハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。
通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。
3コンパートメントトート。真ん中のみ保冷仕様。

材質表地:コットン、保冷部:ポリエチレン、持ち手:ナイロン ブラック 寸法(cm)約31.8×28×15 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルFrancis

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする