CONN スタッキング ヘッダ 160POS 4列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018956 品番46556-4245
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様製品群:SEARAY Slim 46556 シリーズ コンタクト数:160 種別:ヘッダ ピッチ間隔1.27mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:4 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1370-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする