CONN ハウジング RCPT 5POS 1列 2.5MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53018990 品番105307-1205
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Nano-Fit 105307 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1359-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする