WTB コネクタ ヘッダ 2POS 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53019315 品番43045-0220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする