43650-0402 WTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列 3MM 日本モレックス(molex) 1個 43650-0402 53019367

WTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列 3MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019367 品番43650-0402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1339-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする