WTB コネクタ ヘッダ 7POS 1列 3MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019419 品番43650-0716
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1339-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする