502352-0900 WTB コネクタ ヘッダ 9POS 1列 2MM 日本モレックス(molex) 1個 502352-0900 53019437

WTB コネクタ ヘッダ 9POS 1列 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53019437 品番502352-0900
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする