WTB ハウジング RCPT 2POS 2列

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019489 品番151049-2211
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:CP-6.5 151049 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1359-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする