WTB ハウジング プラグ 8POS 2列 1.5MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019507 品番503149-0800
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:8 種別:プラグ 製品群:CLIK-Mate 503149 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする