BTB CONN RCPT 5POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53019595 品番929870-01-05-RA
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1582-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする