ニップルドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019664 品番623298
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

623297はスタンダード形状のニップルに対応。
ハンドル部分が回転することで素早い作業が可能。
623298は3.2mm角のスクエアタイプに対応。
長さ80mmのシャフトによりディープリム仕様のエアロホイールにも使用可能。

仕様スクエア 質量(g)150 寸法L(mm)180 寸法a(mm)3.35×3.35 寸法D(mm)6.5 寸法c(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする