BTB コネクタ RCPT 4POS 1列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019674 品番929850-01-04-RA
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1386-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする