スレッドレスナットセッター ガイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019707 品番619618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

スレッドレスナットセッターを使用してより正確にスターファングルナットを取り付けるためのガイド。

質量(g)286 寸法L(mm)80 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)25.7 寸法D3(mm)28.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする