WTB コネクタ ヘッダ 24POS 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019830 品番N3627-6302RB
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:24 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:3000 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1386-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする