画像準備中

HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019927 品番173110-0181
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする