BBレンチ (ロックリング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53019969 品番615534
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

TruvativのISIS等のボトムブラケットロックリング着脱用工具。

質量(g)296 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法S(mm)3.8 寸法D(mm)37.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする