UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの クランク・ボトムブラケット関連工具
BBレンチ オープン (GXP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020014
品番
623424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
SRAMのGXP、シマノホローテックU等のエクスターナルBB用のオープンタイプBB レンチ。
質量(g)
270
寸法L(mm)
310
寸法A(mm)
3
寸法D1(mm)
21.35
寸法D2(mm)
22.5
寸法R(mm)
1.5