BBレンチ クランクアームキャップツール付 (GXP)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020023 品番615536
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SRAMのGXP、シマノホローテックU等のエクスターナルBB着脱用工具。
クランクアームキャップ用ツール付き。

質量(g)316 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法D(mm)42.7 寸法B(mm)66 寸法C(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする