コッタレスクランクプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020109 品番615529
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ISISやオクタリンク、スクエアタイプに対応するクランクプーラー。

質量(g)139 寸法L(mm)74.5 寸法D(mm)13 寸法S1(mm)16.9 寸法S2(mm)14 寸法M22×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする