UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの クランク・ボトムブラケット関連工具
スプロケットリムーバー (13T/14T)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020197
品番
622881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
スプロケットを取り外す際、より簡単にフリーホイールを固定するための工具。
10T、11T、12T用と13T、14T用をラインアップ。
サイズ
13T/14T
質量(g)
238
寸法L(mm)
350
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
8.6
寸法C(mm)
6.4
寸法B2(mm)
57.7
寸法B1(mm)
53.1