曜日別特売
4896 BNC TEE アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック POMONA 53020706

BNC TEE アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード53020706品番4896
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1456-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする