RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53020898 品番4288
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1443-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする