UNIOR
UNIORの 自転車メンテナンスツール
UNIORの チェーン関連工具
UNIORの 自転車チェーンプライヤー
マスターリンクプライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53020976
品番
623296
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パワーリンクやミッシングリンク等のチェーンジョイントを取り外す際に便利な専用プライヤー。
質量(g)
86
寸法L(mm)
177
寸法A(mm)
2
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
21