RF アダプタ 7/16 DIN ジャック-4.3/10 プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021047 品番MCRF0010.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:ジャック 種別への変換:プラグ 製品群:- アズワン品番65-1632-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする