RF コネクタ SMA ストレート ジャック PCB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 注文コード53021896 品番132255-11
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1632-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする