RF 同軸 BNC R/A デュアル ジャック 50 Ω PCB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53021948 品番031-6590
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:1GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1633-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする