RF 同軸 BNC ジャック 75 Ω PCB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード53021975 品番031-70526-23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする