901-5GB100000AE RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル AMPHENOL 53022228

RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1663-72注文コード53022228品番901-5GB100000AE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1663-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする