RF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53022438 品番FA1-NDRP-PCBT10
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1654-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする