RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω PCB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53022490 品番034-1018-12G
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする